ROSSINI - RSSAXI011B APPLIQUE BIANCA GU10 50W IP20 K CRI - AXI011B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.108 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421655465
Artikelnummer
RSSAXI011B
Herstellernummer
AXI011B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
81 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
180 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2


