Startseite

ROSSINI - RSSAXI004B SOSPENSIONE LED X BINARIO MONOFASE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421561551

Artikelnummer

RSSAXI004B

Herstellernummer

AXI004B

Hersteller

RSS

Corpo illuminante a sospensione con COB LED da installare a sospensione o su binario trifase GROOVE, GROOVE INCASSO e YEN BINARIO. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Versione a sospensione con alimentatore integrato nel rosone, disponibile con diametro 46mm (7W) o 60mm (15W), per un'emissione di luce concentrata a binario unicamente nella versione grande. Cavo di sospensione trasparente lungo 1200mm in dotazione. Disponibile in due finiture (bianco e nero) e in una gradazione colore (3000K). LED 15w 1500lm 3000K CRI>80 IP20.