Startseite

ROSSINI - RSSAXI003B SOSPENSIONE LED X BINARIO TRIFASE

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSAXI003B SOSPENSIONE LED X BINARIO TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Gehäusefarbe - beige

  • Länge - 5 mm

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421561537

Artikelnummer

RSSAXI003B

Herstellernummer

AXI003B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Gehäusefarbe:

beige

Länge:

5 mm

Durchmesser:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Corpo illuminante a sospensione con COB LED da installare a sospensione o su binario trifase GROOVE, GROOVE INCASSO e YEN BINARIO. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. 15W 1500 lm 3000K