Startseite

ROSSINI - RSSAVE008GR APPLIQUE MONOEMISSIONE TONDA GRIGIA 15,6 - AVE008GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 15.6 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421589326

Artikelnummer

RSSAVE008GR

Herstellernummer

AVE008GR

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

15.6 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

130 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

250 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65), monoemissione e biemissione, tondo o quadrato. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro temperato. Disponibile in tre finiture (antracite, grigio e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.