ROSSINI - RSSAVE006GR APPLIQUE BIEMISSIONE TONDA GRIGIA 31,2W - AVE006GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 15.6 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421589265
Artikelnummer
RSSAVE006GR
Herstellernummer
AVE006GR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
15.6 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
130 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
250 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


