ROSSINI - RSSAUL001AN SEGNAPASSO ANTRACITE LED 3W 62° IP65 300 - AUL001AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 3 W
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421582556
Artikelnummer
RSSAUL001AN
Herstellernummer
AUL001AN
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
3 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
95 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


