Startseite

ROSSINI - RSSASI204N SOSP.E27 PER B.MONOFASE NERO ORO SA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421681013

Artikelnummer

RSSASI204N

Herstellernummer

ASI204N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Schutzklasse:

II

Außendurchmesser:

225 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola (cavo di sospensione nero o trasparente), con kit decentramento a tre o cinque elementi (cavo in tinta con il corpo lampada) o con possibilit? di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile a nche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO.Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.