ROSSINI - RSSASI101BOS SOSPENSIONE E14 BIANCO ORO SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - sonstige
Fassung - E14
Durchmesser - 150 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421675340
Artikelnummer
RSSASI101BOS
Herstellernummer
ASI101BOS
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Fassung:
E14
Durchmesser:
150 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
200 mm
Schutzklasse:
I