Startseite

ROSSINI - RSSASI001B SOSPENSIONE IN METALLO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 255 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421540549

Artikelnummer

RSSASI001B

Herstellernummer

ASI001B

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

255 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1100...1100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Elegante sospensione a forma conica in metallo verniciata a polveri, disponibile nelle finiture totalmente bianco con interno oro. Cavo della sospensione trasparente. Cablata con attacco E27 per lampadina alogena, LED o a risparmio energetico. Lampadina alogena 1x75W E27.