ROSSINI - RSSARG10230BB DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO BIANCO CON LAM - ARG10230BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 5 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421702374
Artikelnummer
RSSARG10230BB
Herstellernummer
ARG10230BB
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
43 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
90 mm


