Startseite

ROSSINI - RSSARG10227BB DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO BIANCO CON LAM - ARG10227BB

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSARG10227BB DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO BIANCO CON LAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421702350

Artikelnummer

RSSARG10227BB

Herstellernummer

ARG10227BB

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

5 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

43 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

90 mm

Downlight a plafone disponibile con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED e in versione mini con lampadina GU10 mini inclusa. Struttura tonda o quadrata, in versione singola o doppia, realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche per resistere nel tempo in contesti residenziali e contract. La versione ARGO mini Þ proposta con vetro di protezione IP44 per ambienti umidi. Disponibile in sei finiture a seconda del modello.