Startseite

ROSSINI - RSSARG006B DOWNLIGHT A PLAFONE ORIENTABILE QUADRATO - ARG006B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421655502

Artikelnummer

RSSARG006B

Herstellernummer

ARG006B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

85 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Apparecchio a plafone orientabile su un unico asse di 25 con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Disponibile in due finiture: bianco e nero.