ROSSINI - RSSARG005N DOWNLIGHT A PLAFONE ORIENTABILE TONDO NE - ARG005N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.108 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421655496
Artikelnummer
RSSARG005N
Herstellernummer
ARG005N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
80 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
85 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


