Startseite

ROSSINI - RSSAPO002B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA GU10 IP44 - APO002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421587551

Artikelnummer

RSSAPO002B

Herstellernummer

APO002B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

76 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

196 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Apparecchio a parete per esterno (IP44) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Disponibile in versione monoemissione o biemissione, proposte in due misure e tre finiture (bianco, grigio e nero). La versione monoemissione può essere montata in due versi per avere il fascio di luce verso il basso o verso l'alto. Diponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.