ROSSINI - RSSAIKA201B BINARIO BIANCO 48V 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Schutzklasse - III
Höhe - 21 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421679195
Artikelnummer
RSSAIKA201B
Herstellernummer
AIKA201B
Hersteller
RSS
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Schutzklasse:
III
Höhe:
21 mm
Werkstoff:
Aluminium