ROSSINI - RSSAIK023N ROSONE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe - 45 mm
Durchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421567041
Artikelnummer
RSSAIK023N
Herstellernummer
AIK023N
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
32 mm
Rosone plastico per filo in acciaio Ø 1,5 mm