ROSSINI - RSSAIK013 STAFFA CON TENDITORE AUTOMATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 53 mm
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421566914
Artikelnummer
RSSAIK013
Herstellernummer
AIK013
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
53 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
10 mm
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.