ROSSINI - RSSAIK011N TAPPO DI CHIUSURA N X YAK100/YAK200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 26 mm
Breite - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421566891
Artikelnummer
RSSAIK011N
Herstellernummer
AIK011N
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
26 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
1.2 mm
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.