ROSSINI - RSSAIK011B TAPPO DI CHIUSURA B X YAK100/YAK200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 21 mm
Breite - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421566884
Artikelnummer
RSSAIK011B
Herstellernummer
AIK011B
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
21 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
1 mm
Testat di chiusura nero in metallo.