ROSSINI - RSSA.7225-2XE27 APPLIQUE IN GESSO BIANCO E27 IP20 - A.7225-2XE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Breite - 110 mm
Länge - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421657728
Artikelnummer
RSSA.7225-2XE27
Herstellernummer
A.7225-2XE27
Hersteller
RSS
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
110 mm
Länge:
400 mm
Lampada da parete in gesso biemissione, proposta in forma rettangolare. Cablata con attacco standard che consente di montare lampadina LED, con diffusore invetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.






