Startseite

ROSSINI - RSSA.6554-8 APPLIQUE ALLUMINIO G5 IP20 - A.6554-8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421458714

Artikelnummer

RSSA.6554-8

Herstellernummer

A.6554-8

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

8 W

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

G5

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

325 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

120 mm

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Lampada da parete biemissione lineare in alluminio spazzolato con diffusore in vetro satinato. Proposta in due diverse misure e relative potenze, con attacco R7s, che consente di montare lampadina LED e in due finiture (alluminio e bianco).