Startseite

ROSSINI - RSSA.6524-B APPLIQUE BIANCA R7S IP20 - A.6524-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 120 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - R7s

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421675432

Artikelnummer

RSSA.6524-B

Herstellernummer

A.6524-B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

120 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

250 mm

Breite:

100 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lampada da parete biemissione lineare in alluminio spazzolato con diffusore in vetro satinato. Proposta in due diverse misure e relative potenze, con attacco R7s, che consente di montare lampadina LED e in due finiture (alluminio e bianco).