ROSSINI - RSSA.4371-B APPLIQUE IN GESSO BIANCO R7S117 IP20 - A.4371-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Fassung - R7s
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421397396
Artikelnummer
RSSA.4371-B
Herstellernummer
A.4371-B
Hersteller
RSS
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
R7s
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
745 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
60 mm


