Startseite

ROSSINI - RSSA.4369-B APPLIQUE IN GESSO BIANCO R7S117 IP20 - A.4369-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421397303

Artikelnummer

RSSA.4369-B

Herstellernummer

A.4369-B

Hersteller

RSS

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

R7s

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

420 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Länge:

60 mm

Lampada da parete in gesso biemissione. Strutturain gesso che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s che conse nte di montare lampadina LED.