ROSSINI - RSSA.3460-3-OS APPLIQUE ORO SATINATO E14 IP20 - A.3460-3-OS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421329328
Artikelnummer
RSSA.3460-3-OS
Herstellernummer
A.3460-3-OS
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
350 mm
Breite:
250 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


