Startseite

ROSSINI - RSSA.3298-37 LAMPADA PARETE IN METACRILATO - A.3298-37

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSA.3298-37 LAMPADA PARETE IN METACRILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2

  • Fassung - E27

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421331222

Artikelnummer

RSSA.3298-37

Herstellernummer

A.3298-37

Hersteller

RSS

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Fassung:

E27

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1250 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

370 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Länge:

310 mm

Serie di lampade da parete, struttura in metallo laccato e diffusore in materiale acrilico. Lampada compatta fluorescente 2x20W E27 1250lm 2700/4000K.