ROSSINI - RSSA.1664-ARG APPLIQUE NICHEL SPAZZOLATO/FOGLIA ARGENT - A.1664-ARG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - R7s
Gehäusefarbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8015421459742
Artikelnummer
RSSA.1664-ARG
Herstellernummer
A.1664-ARG
Hersteller
RSS
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
R7s
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
130 mm


