Startseite

ROSSINI - RSSA.1117-GR-LED-F APPLIQUE GRIGIA LED 9W 60-60° IP65 4000K - A.1117-GR-LED-F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421541713

Artikelnummer

RSSA.1117-GR-LED-F

Herstellernummer

A.1117-GR-LED-F

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

9 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

260 mm

Breite:

122 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

75 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio LED a parete per esterno (IP66) con struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, e diffusore in policarbonato. Proposto in due temperature colore (3000K e 4000K) e due finiture (grigio e antracite). Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.