Startseite

ROSSINI - RSSA.1052-40-CRI APPLIQUE IN VETRO OPALE SERIGRAFATO E27 - A.1052-40-CRI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.330 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421397181

Artikelnummer

RSSA.1052-40-CRI

Herstellernummer

A.1052-40-CRI

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

75 W

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

400 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

90 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Lampada da soffitto e da parete in vetro opale serigrafato con decori cristallo, particolari cromati. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Attacco E27 che consente dimontare lampadina LED.