ROSSINI - RSSA.1052-30-CRI APPLIQUE IN VETRO OPALE SERIGRAFATO E27 - A.1052-30-CRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Packung
1 ST
EAN
8015421397150
Artikelnummer
RSSA.1052-30-CRI
Herstellernummer
A.1052-30-CRI
Hersteller
RSS
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
200 mm