ROSSINI - RSS8563-N RACCORDO 90?SERIE 8500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 8500
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015421217915
Artikelnummer
RSS8563-N
Herstellernummer
8563-N
Hersteller
RSS
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.