Startseite

ROSSINI - RSS8556-40 SCHERMO OPALE X MODULO LED 40W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Länge - 1080 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421544820

Artikelnummer

RSS8556-40

Herstellernummer

8556-40

Hersteller

RSS

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

1080 mm

Breite:

125 mm

Raster gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

23 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Schermo diffusore opale per LOTO LED 40W In policarbonato autoestinguente rigato internamente, fissaggio a scatto. Permette di ridurre l’abbagliamento e di ottenere il grado di protezione IP40.