ROSSINI - RSS8551-5 SCHERMO DIFF.PER 8501/8502-58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1250 mm
Breite - 420 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421132515
Artikelnummer
RSS8551-5
Herstellernummer
8551-5
Hersteller
RSS
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1250 mm
Breite:
420 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Schermo diffusore in metacrilato per serie 8501/8502-58.