Startseite

ROSSINI - RSS8549-5 GRIGLIA MET.PER 8501/8502-58

KopierenKopieren
ROSSINI - RSS8549-5 GRIGLIA MET.PER 8501/8502-58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Silber

  • Lichtaustritt - direkt

  • Breite - 1250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421132454

Artikelnummer

RSS8549-5

Herstellernummer

8549-5

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Silber

Lichtaustritt:

direkt

Breite:

1250 mm

Höhe/Tiefe:

420 mm

Griglia frangiluce metallizzato per 8501/8502-58.