Startseite

ROSSINI - RSS8502-36-N MODULO CABLATO-RIFASATO 2X 36W

KopierenKopieren
ROSSINI - RSS8502-36-N MODULO CABLATO-RIFASATO 2X 36W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421132416

Artikelnummer

RSS8502-36-N

Herstellernummer

8502-36-N

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Fassung:

G13

Gehäusefarbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1680 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

65 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sistema bilampada T8 a luce diretta componibile con accessori che ne consentono l'utilizzo nelle più svariate situazioni. Lampada T8 2x36W G13. Colore nero.