Startseite

ROSSINI - RSS7567-B VENTILATORE 4 PALE CON LUCE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Durchmesser Gebläserad - 1220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421484348

Artikelnummer

RSS7567-B

Herstellernummer

7567-B

Hersteller

RSS

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser Gebläserad:

1220 mm

Ventilatore a soffitto, 4 pale in legno, con inserti in paglia di Vienna, invertitore di marcia estate-inverno, predisposto per telecomondo da acquistare separamente e con lampada alogena 3x42W E14. Colore bianco.