Startseite

ROSSINI - RSS7562-B VENTILATORE SOFFITTO 4 PALE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Durchmesser Gebläserad - 1220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421484249

Artikelnummer

RSS7562-B

Herstellernummer

7562-B

Hersteller

RSS

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser Gebläserad:

1220 mm

Ventilatore a soffitto, 4 pale in acrilico trasparente, con regolatore a parete ed invertitore di marcia estate-inverno. Colore bianco.