Startseite

ROSSINI - RSS6501-2 FARO INCASSO ALOG.2X 12V/40W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421389759

Artikelnummer

RSS6501-2

Herstellernummer

6501-2

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU5,3

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Einbaubreite:

76 mm

Breite:

87 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

165 mm

Länge:

174 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto da incasso orientabile, alogeno 12V GU5.3 2X40W; struttura in alluminio tornito.