ROSSINI - RSS6501-1 FARO INCASSO ALOGENO 12V/40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421389742
Artikelnummer
RSS6501-1
Herstellernummer
6501-1
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU5,3
Einbauhöhe/-tiefe:
7 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
7.6 mm
Breite:
87 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
7.6 mm
Länge:
87 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein