ROSSINI - RSS6023-N TIGES DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Breite - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421356003
Artikelnummer
RSS6023-N
Herstellernummer
6023-N
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Breite:
55 mm
Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.