ROSSINI - RSS6000-300-GR BINARIO ELETTRIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - grau
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8015421355723
Artikelnummer
RSS6000-300-GR
Herstellernummer
6000-300-GR
Hersteller
RSS
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario in alluminio elettrificato monofase 230V. Colore: Grigio . Larghezza: 3000 mm.