Startseite

ROSSINI - RSS6000-200-GR BINARIO ELETTRIFICATO

KopierenKopieren
ROSSINI - RSS6000-200-GR BINARIO ELETTRIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 2

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015421355693

Artikelnummer

RSS6000-200-GR

Herstellernummer

6000-200-GR

Hersteller

RSS

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

2

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario in alluminio elettrificato monofase 230V.