Startseite

ROSSINI - RSS4197-50 PARALUME SHANTUNG ATTACCO E27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421033713

Artikelnummer

RSS4197-50

Herstellernummer

4197-50

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

500 mm

Höhe/Tiefe:

340 mm

Paralume per lampada da tavolo in Shantung. Diametro 500mm.