ROSSINI - RSS4197-25 PARALUME SHANTUNG ATTACCO E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421033683
Artikelnummer
RSS4197-25
Herstellernummer
4197-25
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
250 mm
Höhe/Tiefe:
190 mm
Paralume per lampada da tavolo in Shantung. Diametro 250mm.