ROSSINI - RSS4166-45-AV PARALUME SHANTUNG CONICO AV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421033188
Artikelnummer
RSS4166-45-AV
Herstellernummer
4166-45-AV
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
450 mm
Höhe/Tiefe:
400 mm
Paralume per lampada da tavolo in Shantung. Colore avorio. Diametro 450mm.