ROSSINI - RSS4050-45 PARALUME ARENAL TORTORA D.45 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421539628
Artikelnummer
RSS4050-45
Herstellernummer
4050-45
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
450 mm
Höhe/Tiefe:
260 mm
Paralume per lampada da tavolo in teletta arenal tortora. Attacco E27. IP20. Classe I. Ø 450 mm - H.260 mm.