ROSSINI - RSS4030-25 PARALUME LINO MANHATTAN D.25 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421539512
Artikelnummer
RSS4030-25
Herstellernummer
4030-25
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
250 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Paralume per lampada da tavolo in lino manhattan. Attacco E27. IP20. Classe I. Ø 250 mm - H.150 mm.