ROSSINI - RSS4020-20 PARALUME TELETTA SABBIA E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421539642
Artikelnummer
RSS4020-20
Herstellernummer
4020-20
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
200 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert