ROSSINI - RSS4015-35 PARALUME IN COTONETTE ATT.E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421307500
Artikelnummer
RSS4015-35
Herstellernummer
4015-35
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
350 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Paralume per lampade di forma conica. Diametro: 400mm.