ROSSINI - RSS4007-32-AV PARALUME SHANTUNG ATTACCO E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421031481
Artikelnummer
RSS4007-32-AV
Herstellernummer
4007-32-AV
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
320 mm
Höhe/Tiefe:
290 mm
Paralume in Shantung avorio, per lampade da tavolo. Attacco E14. Diametro: 320 mm.